Referencias
SMC:VNB301B-F20A
Rubix:798364147000
fabricante:VNB301B-F20A

Documentos
Detalles de producto : VNB301B-F20A
El modelo VNB para control de caudal permite la aplicación con una amplia variedad de fluidos como aire, agua, aceite, gas y vacío.
VNB (Accionamiento neumático), Válvula de proceso para regulación de caudal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 900 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de proceso |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,71 € Sin IVA
/ unidad
119,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días