VND200DS-15A

Válvula de vapor

Ver información técnica
Referencias
SMC:VND200DS-15A
Rubix:751607665043
fabricante:VND200DS-15A
EAN:3618036568257
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula de vapor
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VND200DS-15A


La serie VN es una combinación de válvulas de proceso que pueden funcionar con diferencial de presión cero y presenta numerosas variantes. La serie VNA se utiliza para controlar sistemas neumáticos o circuitos aire-hidráulicos. La serie VNB controla diversos fluidos. La serie VNC se utiliza para controlar los aceites de corte y los refrigerantes utilizados en las máquinas herramienta. La serie VNH controla los aceites de corte a alta presión y los refrigerantes utilizados en las máquinas herramienta, y la serie VND controla el vapor.

Cualidades

Válvula de proceso serie VND
Tipo neumático
Tamaño de orificio: de 7 mm a 50 mm
Tamaño de puerto: 1/8 a 2 Rc(PT)
Disponible en acero inoxidable

Información técnica


Atributos
Peso neto600 g
Tipoválvula de vapor
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,54 Sin IVA
/ unidad
274,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días