Referencias
Festo:LRL-1/4-QS-6
Rubix:798200372000
fabricante:153514
EAN:4052568070885

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRL-1/4-QS-6
Regulador de presión diferencial LRL-1/4-QS-6 Sin manómetro, con rosca macho y conector enchufable QS. Función del controlador=(* Presión diferencial, constante, * con flujo de retorno), Conexión neumática, puerto 1=G1/4, Conexión neumática, puerto 2=QS-6, Tipo de montaje=Roscado, Caudal nominal abierto=241 l/min
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37,5 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,93 € Sin IVA
/ unidad
53,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días