LRLL-1/4-QS-8

Válvula de presión LRLL con conexión push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRLL-1/4-QS-8
Rubix:798200362000
fabricante:153504
EAN:4052568004330
LRLL-1/4-QS-8 Differential pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRLL-1/4-QS-8


Regulador de presión diferencial LRLL-1/4-QS-8 Sin manómetro, con rosca macho y conector enchufable QS. Función del controlador=(* Presión diferencial, constante, * con flujo de retorno), Conexión neumática, puerto 1=G1/4, Conexión neumática, puerto 2=QS-8, Tipo de montaje=Roscado, Caudal nominal abierto=268 l/min

Información técnica


Atributos
Peso neto37,5 g
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.6 bar
44,10 € Sin IVA
/ unidad
53,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días