Referencias
Festo:VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4S1-2
Rubix:799258394000
fabricante:3412427
EAN:4052568460051

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 3.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Detalles de producto : VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4S1-2
válvula de pinza VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V&
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 3.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Material | elemento de cierre de vmq (silicona); material de sellado de fpm; carcasa: acero inoxidable de alta aleación (1.4301) |
| Flujo | 5000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/2 |
| Tipo de ajuste | retorno por resorte (resorte mecánico); accionado externamente (pilotaje neumático) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,92 € Sin IVA
/ unidad
673,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días