MHP3-MS1H-3/2O-1/8

Electroválvula MHP3-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHP3-MS1H-3/2O-1/8
Rubix:798199958000
fabricante:525159
EAN:4052568161385
MHP3-MS1H-3/2O-1/8 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHP3-MS1H-3/2O-1/8


Electrodistribuidor MHP3-MS1H-3/2O-1/8 Distribuidor individual, de conmutación rápida. Función del distribuidor=3/2 monestable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal normal=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto141 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
102,31 € Sin IVA
/ unidad
123,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días