Referencias
Festo:JMFH-5-1/4-S-B-EX
Rubix:798200129000
fabricante:535934
EAN:4052568169848

Documentos
Detalles de producto : JMFH-5-1/4-S-B-EX
Electroválvula distribuidora JMFH-5-1/4-S-B-EX con accionamiento auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=32 mm, Caudal nominal normal=1600 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 488,7 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,16 € Sin IVA
/ unidad
343,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días