SYJA5140-01F

Válvula con accionamiento neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYJA5140-01F
Rubix:799254152000
fabricante:00284322
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula neumática
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SYJA5140-01F


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad en rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Tanto si se trata de un manifold como de una válvula individual, este perfil reducido aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza el espacio ocupado. La válvula SYJ utiliza un solenoide piloto de baja potencia (0,5 watts en estándar), que reduce considerablemente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes operativos y permite un control directo mediante relés de salida PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y supresión de sobretensión. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en manifolds montados en la base o individualmente sobre subplacas, creando así una variedad de soluciones para satisfacer sus necesidades de ingeniería más amplias.

Cualidades

-Fluido : aire

Información técnica


Atributos
Tipoválvula neumática
Número de puertos5
62,42 € Sin IVA
/ unidad
75,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días