Referencias
SMC:S070B-5BG-M5
Rubix:751609147043
EAN:3618036235371

Documentos
Detalles de producto : S070B-5BG-M5 00087861
La serie S070 es una serie de electroválvulas 2/2 y 3/2 de acción directa súper compactas que satisface las necesidades de miniaturización de aparatos de análisis, equipos médicos y equipos de fabricación de semiconductores. La serie S070 es extremadamente ligera (5 g para las unidades con una sola válvula) y su ruido de funcionamiento es de 38 dB(A) máx. Es fácil aumentar o disminuir el número de estaciones (base asociable). El ancho de la válvula es de 7 mm.
S070, Electroválvulas de 3 vías, Compacta de acción directa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,03 € Sin IVA
/ unidad
61,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días