Referencias
Festo:GRLO-M5-QS-3-LF-C
Rubix:798194151000
fabricante:175054
EAN:4052568037727

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : GRLO-M5-QS-3-LF-C
Válvula de control de caudal GRLO-M5-QS-3-LF-C Sin función antirretorno, con junta giratoria. Función de la válvula=Función de estrangulamiento, Conexión neumática, puerto 1=M5, Conexión neumática, puerto 2=QS-3, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de montaje=Roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,51 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,01 € Sin IVA
/ unidad
30,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días