Referencias
SMC:SRP1101-F01
Rubix:798230569000
fabricante:SRP1101-F01

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
Detalles de producto : SRP1101-F01
Consigue un consumo de caudal «por debajo de un litro». Excelente resistencia a la corrosión: se utiliza SUS316 para todas las piezas metálicas en contacto con el fluido. Composición de las piezas sin uso de aceites. Limpieza ultrasónica con HFC1416 de todas las piezas en contacto con el fluido. Limpio, montado, inspeccionado y sellado en un entorno de doble embalaje
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
| Flujo | 30 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,89 € Sin IVA
/ unidad
309,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días