VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1

VPPM regulador de presión proporcional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1
Rubix:799060615000
fabricante:558338
EAN:4052568205225
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1


Regulador de presión proporcional VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1 Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto598,1 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
597,25 € Sin IVA
/ unidad
722,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días