VEX1733-12F
VEX1*3*, válvula de potencia, regulador de precisión
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VEX1733-12F
Rubix:799241050000
fabricante:VEX1733-12F

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1.1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VEX1733-12F
La serie de válvulas de potencia VEX incluye una válvula reguladora (VEX1*0), un regulador de precisión (VEX1*3), una válvula de 3 posiciones (VEX3) y una válvula económica (VEX5). El regulador de escape tipo poppet de gran caudal de 3 vías está equipado con un puerto de alivio del mismo tamaño que el puerto de conexión. La válvula de 3 vías, 3 posiciones y doble solenoide que permite succión por vacío, destrucción del vacío y suspensión (cerrada) es ideal para un sistema en el que se utilizan muchas válvulas.
Cualidades
Serie de válvulas de potencia, regulador de precisión Cuerpo con puertos y estilos de montaje en base Tamaños de puerto: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 Presión de prueba: 1,5 MPa Temperatura ambiente: 0~60 °C
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1.1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aleación de aluminio fundida a presión (cuerpo/tapa); nbr (juntas/diafragma/poppet); acero inoxidable (muelle) |
| Flujo | 1061100 l/h |
| Tamaño del puerto | 1 1/2 |
| Tipo de ajuste | pomo manual (bloqueo por presión) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,75 € Sin IVA
/ unidad
737,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días