VFOE-LE-T-R14-Q10-F1A

Válvula de estrangulación y antirretorno

Ver información técnica

Referencias

Festo:VFOE-LE-T-R14-Q10-F1A
Rubix:799260183000
fabricante:8157635
EAN:4052568589936
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorqs-10 (puerto 1) / r1/4 (puerto 2)
Tipovfoe-le-t-r14-q10-f1a
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VFOE-LE-T-R14-Q10-F1A


Válvula de control manual neumática con rango de presión de funcionamiento de 0,2 a 10 bar. Caudal nominal estándar de 165 l/min.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorqs-10 (puerto 1) / r1/4 (puerto 2)
Tipovfoe-le-t-r14-q10-f1a
Materialpbt (carcasa), hnbr (sellos)
Flujo30000 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serievfoe-le
Temperatura máx.60 °C
Tamaño del puerto1/4
15,95 € Sin IVA
/ unidad
19,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días