AS3201F-02-08SD 00117897

Accesorios del actuador

Ver información técnica

Referencias

SMC:AS3201F-02-08SD
Rubix:751616284043
fabricante:AS3201F-02-08SD
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorconexión roscada r 1/4 (tamaño de puerto 02) para manguera ø8 mm (one-touch/push-in)
Tipoas3201f-02-08sd 00117897
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS3201F-02-08SD 00117897


Los reguladores de velocidad de la serie AS, ajustables con destornillador y con protección antimanipulación, están disponibles en modelos en codo, universales o en línea. Tanto los tipos ajustables con destornillador como los de protección antimanipulación evitan una actuación involuntaria, pero el tipo antimanipulación ofrece protección adicional porque para los ajustes se necesita una herramienta especial. La serie AS es adecuada para su uso en salas limpias donde el polvo provocado por la decoloración y la oxidación de materiales de cobre es inaceptable.
AS*1F-D, Regulador de velocidad con ajuste con destornillador

Información técnica


Atributos
Tipo de racorconexión roscada r 1/4 (tamaño de puerto 02) para manguera ø8 mm (one-touch/push-in)
Tipoas3201f-02-08sd 00117897
Materialpbt (body a); latón (niquelado, p. ej. body b/needle/seat ring); sellos: nbr/hnbr (según la configuración)
Flujo47400 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas3
15,05 € Sin IVA
/ unidad
18,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días