ASR430F-02-06S

Regulador de velocidad ASR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ASR430F-02-06S
Rubix:751601575043
fabricante:ASR430F-02-06S
EAN:3618035527019
ASR*30/ASQ*30, Air Saving Valve (PFC/QFC Valve), Metric

Resumen técnico

Tipo de racorgas 3/8' macho
Tipoválvula

Documentos

Detalles de producto : ASR430F-02-06S


ASR/ASQ (válvula PFC/QFC) puede reducir el consumo de aire en un 25 %. La válvula de control PFC tiene una función de ajuste de presión y control de velocidad. La válvula de control QFC ofrece una función de escape de alta velocidad y control de velocidad del cilindro. La serie ASR/ASQ con racor de conexión rápida (válvula de presión/caudal) puede reducir el consumo de aire en un 40 %. La válvula de presión tiene un regulador con válvula antirretorno, además de regulador de velocidad. La válvula de caudal ofrece una válvula de suministro y escape rápido, además de un regulador de velocidad.
ASR*30/ASQ*30, Válvula de ahorro de aire (Válvula PFC/QFC), Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 3/8' macho
Tipoválvula
30,16 € Sin IVA
/ unidad
36,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días