Referencias
SMC:AS4201FG-04-10A
Rubix:799256303000
fabricante:AS4201FG-04-10A

Documentos
Detalles de producto : AS4201FG-04-10A
El uso de reguladores de caudal SMC con racores de conexión rápida integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricas R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgadas), y con opción de estilo codo y universal (mayor flexibilidad) y tipo 'meter-in' y 'meter-out', estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Acero inoxidable 303. Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de tubería aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo codo |
| Material | pbt (cuerpo a); acero inoxidable (cuerpo b, guía de aguja); pom (mando); pbt (aguja); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); nbr/acero inoxidable (junta) |
| Serie | as-fg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,98 € Sin IVA
/ unidad
58,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días