VP744-5DZ1-04F-X538

Válvula de asiento piloto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP744-5DZ1-04F-X538
Rubix:799158223000
fabricante:VP744-5DZ1-04F-X538
EAN:3618036559729
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP744-5DZ1-04F-X538


Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 3 and 4.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.

Series: VP700
Pilot Specification: Internal Pilot
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: Conduit G1/2
Check Valve: None

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico2315 l/min
614,38 € Sin IVA
/ unidad
743,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días