Referencias
Festo:JMFH-5/2-D-2-S-C
Rubix:798197288000
fabricante:151023
EAN:4052568116606

Documentos
Detalles de producto : JMFH-5/2-D-2-S-C
Electrodistribuidor JMFH-5/2-D-2-S-C con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Bobinas y conectores hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 701 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 2300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,90 € Sin IVA
/ unidad
278,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días