Referencias
Festo:MFH-3-1/2-S-EX
Rubix:798199296000
fabricante:535902
EAN:4052568169527

Documentos
Detalles de producto : MFH-3-1/2-S-EX
Electrodistribuidor MFH-3-1/2-S-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=3/2 monestable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=52 mm, Caudal nominal normal=3700 l/min, Presión de servicio=-0,95 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 805 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger classic |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 3700 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,68 € Sin IVA
/ unidad
326,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días