MFH-5/3B-D-1-C-EX

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3B-D-1-C-EX
Rubix:798199340000
fabricante:535981
EAN:4052568170318
MFH-5/3B-D-1-C-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3B-D-1-C-EX


Electrodistribuidor MFH-5/3B-D-1-C-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto485 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
219,92 € Sin IVA
/ unidad
266,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días