VP542-5DU1-02A

Electroválvula 3/2 serie VP500

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP542-5DU1-02A
Rubix:799212914000
fabricante:VP542-5DU1-02A
EAN:3618036563702
brand logo
Resumen técnico
Tipovp
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VP542-5DU1-02A


Alta capacidad de flujo: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: ENTRE 1,8 Y (CC). Se puede usar como válvula selectora o como válvula distribuidora. Se puede cambiar de estilo normalmente cerrada a estilo normalmente abierta. Se puede aplicar vacío: Hasta –101,2 kPa.
VP500, Electroválvula de 3 vías NC/NA, asiento plano (Nuevo modelo)

Información técnica


Atributos
Peso neto400 g
Tipovp
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico1797 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,21 Sin IVA
/ unidad
132,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días