Referencias
Festo:VSVA-BK-P53E-D-D1-1B2
Rubix:799260024000
fabricante:8166595
Detalles de producto : VSVA-BK-P53E-D-D1-1B2
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Válvula VSVA-BK-P53E-D-D1-1B2
Construcción: Émbolo con sellos en el émbolo
Función de la válvula: válvula 5/3, con escape en la posición central
Método de reinicio: Ninguno
Aire de mando: Alimentación interna de los pilotos
Accionamiento manual auxiliar: Pulsador / con bloqueo
Conexión neumática: 42mm (1)
Construcción: Émbolo con sellos en el émbolo
Función de la válvula: válvula 5/3, con escape en la posición central
Método de reinicio: Ninguno
Aire de mando: Alimentación interna de los pilotos
Accionamiento manual auxiliar: Pulsador / con bloqueo
Conexión neumática: 42mm (1)
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula electromagnética |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,99 € Sin IVA
/ unidad
130,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
