VQ31M1-5GZ-C12-Q
VQ20/30, válvula solenoide de 2 puertos, accionada por piloto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VQ31M1-5GZ-C12-Q
Rubix:799239327000
fabricante:VQ31M1-5GZ-C12-Q
Documentos
Detalles de producto : VQ31M1-5GZ-C12-Q
La serie VQ20/30 es una válvula de dos puertos para múltiples medios, accionada por piloto. La serie es compacta y ligera, con una gran capacidad de caudal. La bobina de larga vida y alta velocidad del VQ20/30 (hasta 20 millones de ciclos a 100cps para uso neumático), junto con su construcción totalmente plástica, la convierten en una excelente opción para quienes desean alto rendimiento a un menor costo.
Cualidades
Fluido: Aire/gas inerte Rango de presión de funcionamiento: 0.01-0.6MPa Área efectiva (Cv/orificio efectivo): 7.2mm 2 -17.5mm 2 (0.4/ø3-1/ø4.8) Voltaje nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC Tiempo de respuesta: 5ms o menos (VQ20); 20ms o menos (VQ30) Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C
Información técnica
Atributos
| Tipo | vq20/30, válvula solenoide de 2 puertos, pilotada |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,97 € Sin IVA
/ unidad
61,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
