VM130-F01-30YA

Válvula mecánica serie VM100

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VM130-F01-30YA
Rubix:799248645000
EAN:3618036578881
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VM130-F01-30YA


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva

Información técnica


Atributos
Peso neto175 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,05 Sin IVA
/ unidad
44,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días