JMN1H-5/2-D-1-C

Electroválvula JMN1H-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMN1H-5/2-D-1-C
Rubix:798079922000
fabricante:159690
EAN:4052568012069
JMN1H-5/2-D-1-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipo5/2 biestable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMN1H-5/2-D-1-C


Electroválvula JMN1H-5/2-D-1-C Según ISO 5599/1, con mando manual, sin bobinas ni tomas. Las bobinas y los zócalos deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=42 mm, Caudal nominal estándar=1200 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x105x45 mm
Peso neto400,76 g
Tipo5/2 biestable
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
129,60 Sin IVA
/ unidad
156,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días