VM1000-4NU-08

Válvula micromecánica VM1000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VM1000-4NU-08
Rubix:752102226043
fabricante:VM1000-4NU-08
EAN:3618036580693
VM1000, Micro Mechanical Valve
Resumen técnico
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VM1000-4NU-08


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM1000, Microválvula mecánica

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x49x18 mm
Peso neto40 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,90 Sin IVA
/ unidad
32,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días