MHA1-M5H-2/2G-0,9-PI

Electroválvula MHA1-M5H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHA1-M5H-2/2G-0,9-PI
Rubix:798198582000
fabricante:197043
EAN:4052568081690
MHA1-M5H-2/2G-0,9-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHA1-M5H-2/2G-0,9-PI


Electrodistribuidor MHA1-M5H-2/2G-0,9-PI Base de distribuidor para montaje individual y en batería, de dimensiones especialmente reducidas, con conector inferior (Plug-In). Función del distribuidor=2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=14 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 2 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto20,86 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos2
33,72 Sin IVA
/ unidad
40,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días