VSVA-B-T32U-AZH-A1-5C1
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-T32U-AZH-A1-5C1
Rubix:798204676000
fabricante:547150
EAN:4052568186661

Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-T32U-AZH-A1-5C1
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 310,99 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 12 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 900 l/min |
| Rango de presión | 2/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,45 € Sin IVA
/ unidad
202,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días