RACOR VALVULA 3/2 - 1 SOLENOID 1/8 24V DC

Válvula de carrete accionada por solenoide y accionada por piloto 3/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:887543
Rubix:798939823000
EAN:3660338409035
brand logo

Resumen técnico

Tipo3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR VALVULA 3/2 - 1 SOLENOID 1/8 24V DC


Válvulas de control neumático MECALINE con piloto 3/2 con solenoide simple. Son adecuadas para el suministro de aire lubricado o no lubricado. Una vez que se usa aire lubricado, continúe con el mismo medio para optimizar la vida útil de la válvula. Se recomiendan lubricantes como ISO VG32 o equivalente. Se suministran completas de solenoide y terminal.
Racor VALVULA 3/2 - 1 SOLENOID 1/8 24V DC

Información técnica


Atributos
Tipo3/2
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico1700 l/min
51,07 € Sin IVA
/ unidad
61,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días