VH312-F02 00206644

Válvula manual VH

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VH312-F02
Rubix:798673492000
fabricante:VH312-F02
EAN:3618036587456
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula manual
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VH312-F02 00206644


El diseño compacto y la variedad de caudales de la válvula manual rotativa de la serie VH la hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren control direccional manual. El diseño de anillo deslizante hace que la válvula VH sea fácil de operar al tiempo que ofrece una alta tolerancia a la contaminación con su "acción de limpieza automática".
VH, Válvula de mando manual

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)74x134x105 mm
Peso neto900 g
Tipoválvula manual
Número de puertos4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,45 Sin IVA
/ unidad
130,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días