MFH-5/2-D-1-S-C

Electroválvula MFH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/2-D-1-S-C
Rubix:798197319000
fabricante:152562
EAN:4052568117429
MFH-5/2-D-1-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula normalizada iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/2-D-1-S-C


Electroválvula MFH-5/2-D-1-S-C Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=42 mm, Caudal nominal estándar=1200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x60x104 mm
Peso neto344 g
Tipoválvula normalizada iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
124,69 € Sin IVA
/ unidad
150,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días