SS5Q13-04FD0-D-Q 00095738

Base colectora SQ1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS5Q13-04FD0-D-Q
Rubix:752104788043
EAN:3618036218114
SMC SUB PLATE 4 PCE SS5Q13-04FD0-D-Q

Resumen técnico

Tipounidad enchufable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS5Q13-04FD0-D-Q 00095738


Las electroválvulas 5/2 y 5/3 de la serie SQ han sido diseñadas para aplicaciones que requieren alta velocidad y frecuencia, larga vida útil y tiempos de respuesta precisos. La serie SQ ofrece tiempos de respuesta notables de 12 ms máx. para el modelo SQ1000, 20 ms máx. para el modelo SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Está disponible una amplia gama de opciones.
SS5Q13-F, Serie 1000 Bloque plug in, bloque para multiconector sub-D

Información técnica


Atributos
Peso neto420 g
Tipounidad enchufable
Número de puertos5
112,09 Sin IVA
/ unidad
135,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días