Referencias
Parker:PXC-M601A110
Rubix:752400078036
fabricante:PXC-M601A110

Documentos
Detalles de producto : PXC-M601A110
Válvula de fin de carrera neumática Parker PXC-M601A110 3/2 (NC) con émbolo metálico. Qmax 250 l/min, 3–8 bar, -15 a +60 °C.
Información técnica
Atributos
| Tipo | interruptor de fin de carrera |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 250 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 do 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,34 € Sin IVA
/ unidad
92,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días