VSVA-B-M52-MZH-A1-1C1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VSVA-B-M52-MZH-A1-1C1
Rubix:798203602000
fabricante:547080
EAN:4052568185961
VSVA-B-M52-MZH-A1-1C1 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula vsva estándar con tapón simple
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MZH-A1-1C1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto270,02 g
Tipoválvula vsva estándar con tapón simple
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,10 Sin IVA
/ unidad
125,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días