VQZ2250-5LO1-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ2250-5LO1-Q
Rubix:799247888000
fabricante:VQZ2250-5LO1-Q
EAN:3618036546026
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VQZ2250-5LO1-Q


Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio del cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con altas prestaciones y una larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido: aire/gas inerte Rango de presión de funcionamiento: 0,1 - 0,7MPa (tipo alta presión 1,0MPa) Superficie efectiva mm 2 (Cv): junta metálica 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9) ; junta de caucho 3,6 (0,2) - 21,6 (1.2) Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: junta metálica 25 o menos ; junta de caucho 30 o menos Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
92,79 € Sin IVA
/ unidad
112,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días