EVFM350-F02-08

Válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico 5/2 y 5/3, series VFM200/300

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EVFM350-F02-08
Rubix:751610169043
fabricante:00096483
EAN:3618036117943
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EVFM350-F02-08


Series VFM is a 5 port, compact, mechanical valve available in a rubber (VFM300) or metal (VFM200) seal style. This series has a large flow capacity (18mm²) and a high cycle rate. The VFM offers an internal or external pilot body option and a variety of actuator choices.
EVFM300, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías,sellado elástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x149x28 mm
Peso neto360 g
Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
90,16 Sin IVA
/ unidad
109,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días