VQZ115-5LO1-M5-PR-Q

VQZ115, serie 100, válvula solenoide de 3 vías, carcasa con puertos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ115-5LO1-M5-PR-Q
Rubix:799244544000
fabricante:VQZ115-5LO1-M5-PR-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovqz115, serie 100, válvula solenoide de 3 vías, carcasa con puertos
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VQZ115-5LO1-M5-PR-Q


Las válvulas solenoides de la serie VQZ con montaje en base combinan facilidad de uso con durabilidad y rendimiento en una forma de montaje más tradicional. Las válvulas solenoides de la serie VQZ con montaje por puertos combinan flexibilidad con alto rendimiento y una larga vida útil en una configuración en línea.

Cualidades

Fluido: aire, gas inerte Rango de presión de trabajo: 0,1 - 0,7MP (modelo de alta presión 1,0MPa) 0,2 mm² (poppet) Tensión nominal de la bobina: 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 200 VAC Tiempo de respuesta ms 2 : estándar 1 W 10 o menos; alta presión 1 W, baja potencia y AC 13 o menos

Información técnica


Atributos
Tipovqz115, serie 100, válvula solenoide de 3 vías, carcasa con puertos
Número de puertos3
71,54 Sin IVA
/ unidad
86,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días