Referencias
SMC:VP742-5DZ1-04F-M-X536
Rubix:798956114000
fabricante:VP742-5DZ1-04F-M-X536

Documentos
Detalles de producto : VP742-5DZ1-04F-M-X536
Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
VP542/742-X536, Válvula de escape de presión residual, Electroválvula de 3 vías, ISO13849-1
Cualidades
-El consumo de energía se reduce gracias al circuito de ahorro de energía
Esperanza de vida más larga
Reducción del ruido
Esperanza de vida más larga
Reducción del ruido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 590 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,45 € Sin IVA
/ unidad
454,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días