VS 95 60FKM FP603401
V-ring (V) 95 S - vulcanizado en forma (FORM)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dichtomatik:67037460
Rubix:799074219000
fabricante:67037460

Documentos
Detalles de producto : VS 95 60FKM FP603401
Los V-rings se utilizan normalmente como sellos no herméticos contra suciedad, salpicaduras de agua y aceite en ejes en movimiento. El labio de sellado en forma de V, que dio nombre al V-ring, actúa axialmente. Como materiales de sellado se utilizan principalmente NBR, FKM y FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro mín. | 85 mm |
| Diámetro máx. | 97 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | vs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € Sin IVA
/ unidad
41,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
