VS 5 60NBR NB603412
V-ring (v) 5 S - resistente al ozono (OZB) - vulcanizado en forma (FORM)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dichtomatik:49427842
Rubix:799074183000
fabricante:49427842

Documentos
Detalles de producto : VS 5 60NBR NB603412
Los V-rings se utilizan normalmente como sellos no estancos contra suciedad, salpicaduras de agua y aceite en ejes en movimiento. El labio de sellado en forma de V, que dio nombre a la V-ring, actúa axialmente. Los materiales de sellado NBR, FKM y FPM se utilizan principalmente como material.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro mín. | 4.5 mm |
| Diámetro máx. | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | vs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,42 € Sin IVA
/ unidad
0,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días