VS 35 60NBR NB603412

Anillo en V (V) 35 S - resistente al ozono (OZB) - vulcanizado en forma (FORM)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49427133
Rubix:799074192000
fabricante:49427133
brand logo

Resumen técnico

Diámetro mín.31 mm
Diámetro máx.35 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VS 35 60NBR NB603412


Las juntas trapezoidales se suelen utilizar para obturaciones no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.

Información técnica


Atributos
Peso neto3 g
Diámetro mín.31 mm
Diámetro máx.35 mm
Materialnbr
Ejecuciónvs
1,21 € Sin IVA
/ unidad
1,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días