VS 160 60NBR NB603412

Anillo en V (v) 160 S-resistente al ozono (OZB)-vulcanizado en forma (FORM)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49436542
Rubix:799074210000
fabricante:49436542
brand logo

Resumen técnico

Diámetro mín.144 mm
Diámetro máx.160 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VS 160 60NBR NB603412


Las juntas en V se suelen utilizar para juntas no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.

Información técnica


Atributos
Peso neto55 g
Diámetro mín.144 mm
Diámetro máx.160 mm
Materialnbr
Ejecuciónvs
6,47 € Sin IVA
/ unidad
7,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días