VL 275 60NBR NB603412

Anillo en V (v) 275 L - resistente al ozono (OZB) - vulcanizado en forma (FORM)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49432260
Rubix:799074135000
fabricante:49432260
brand logo

Resumen técnico

Diámetro mín.260 mm
Diámetro máx.285 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VL 275 60NBR NB603412


Las juntas en V se suelen utilizar para juntas no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.

Información técnica


Atributos
Peso neto34 g
Diámetro mín.260 mm
Diámetro máx.285 mm
Materialnbr
Ejecuciónvl
23,50 € Sin IVA
/ unidad
28,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días