VA 250 60NBR NB603412

Anillo en V (v) 250 A-resistente al ozono (OZB)-vulcanizado en forma (FORM)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49432877
Rubix:799074174000
fabricante:49432877
brand logo

Resumen técnico

Diámetro mín.225 mm
Diámetro máx.250 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VA 250 60NBR NB603412


Las juntas en V se suelen utilizar para juntas no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.

Información técnica


Atributos
Peso neto180 g
Diámetro mín.225 mm
Diámetro máx.250 mm
Materialnbr
Ejecuciónva
18,24 € Sin IVA
/ unidad
22,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días