Referencias
Tegera:455-9
Rubix:799201729000
EAN:7340118313962

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 455
TEGERA® 455, Guante resistente al corte, PU, bañado en palma, Tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, elastano, 13 gg, acabado liso, resistencia al corte nivel C, Cat. II, libre de DMF (DMFa), dorso transpirable, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje fino.
Synthetic glove with cut level C, PU palm-dipped for good grip.
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | hppe/polyurethane/nylon/fiberglass yarn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,34 € Sin IVA
/ unidad
13,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días