Referencias
MAPA:588-9
Rubix:798570822000
fabricante:34588019
EAN:3245425880197

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 KRYTECH 588 [EX-KRYNIT]
Corte, agarre y destreza para entornos secos o ligeramente aceitosos. Guante de protección contra cortes sin DMF. Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo. Un guante con una larga vida útil y económico: lavable, rendimientos garantizados después de 5 ciclos de lavado. El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad. Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®. Libre de sustancias nocivas: sin DMF. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Washable up to 5 times at 60°C without any alteration on performances* allowing to extend glove lifespan, reduce costs and waste.
Aplicaciones
Industria automovilística, mecánica, del vidrio y otras.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hdpe |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | nitrilo granulado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,23 € Sin IVA
/ unidad
12,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
