GUANTE T-9 UNIDUR 6659 FOAM

Uvex unidur 6659 foam

Ver información técnica

Referencias

Uvex:6093809
Rubix:799202145000
fabricante:6093809
EAN:4048612042144
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9 UNIDUR 6659 FOAM


Los guantes anticorte Uvex Unidur 6659 foam combinan ligereza, sensibilidad táctil y protección contra cortes de nivel C. Su recubrimiento de espuma NBR y su diseño en fibras técnicas favorecen las manipulaciones precisas.

Características :
El guante anticorte Unidur 6659 foam combina una estructura textil de polietileno de alto rendimiento (HPPE), fibras de vidrio y poliamida con un recubrimiento de espuma NBR en la palma y la punta de los dedos. Este diseño mejora la resistencia al corte conservando una sensibilidad táctil adecuada para operaciones minuciosas.
La espuma de nitrilo refuerza el agarre durante manipulaciones en entornos secos o ligeramente húmedos y contribuye a la resistencia a la abrasión. El puño tejido asegura una sujeción estable en la mano y favorece la flexibilidad durante movimientos repetidos. El diseño ligero facilita los trabajos de montaje y las tareas que requieren precisión y destreza.

Especificaciones :
- Tipo de producto : guantes resistentes a cortes.
- Nivel de protección : 4X44C (según EN388).
- Capa de recubrimiento : palma y puntas de los dedos.
- Revestimiento : espuma NBR (caucho nitrilo).
- Estructura : polietileno de alto rendimiento (HPPE), fibras de vidrio, poliamida (PA).
- Calibre : 13.
- Longitud : 22 a 27 cm.
- Tallas : 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
- Color : gris y negro.
- Entorno de uso : ambientes secos y ligeramente húmedos.
- Reutilización : reutilizable (R).

Normas :
- EN ISO 21420:2020. Esta norma define los requisitos generales aplicables a los guantes de protección, en particular en materia de ergonomía, inocuidad y confort.
- EN 388:2016 + A1:2018 (4X44C). Esta norma evalúa la resistencia de los guantes de protección frente a riesgos mecánicos como la abrasión, el corte, el desgarro y la perforación.
- Reglamento (UE) 2016/425. Este reglamento europeo regula el diseño y la certificación de los equipos de protección individual con el fin de garantizar su conformidad y su seguridad.

Cualidades

- Protección contra cortes de nivel C : combinación de fibras HPPE y fibra de vidrio que contribuye a limitar los riesgos de corte durante las manipulaciones.
- Agarre en ambientes secos o ligeramente húmedos : recubrimiento de espuma de nitrilo que mejora la sujeción de piezas y herramientas.
- Sensibilidad táctil y destreza : diseño del guante adaptado a operaciones de montaje y manipulaciones de precisión.
- Flexibilidad del guante : estructura textil que permite movimientos repetidos sin molestias durante las manipulaciones.

Aplicaciones

Los guantes anticorte Uvex Unidur 6659 foam se utilizan para operaciones que requieren a la vez protección frente a riesgos mecánicos y precisión en la manipulación. Son adecuados para actividades de montaje, ensamblaje y mantenimiento que implican la manipulación de piezas o herramientas.
En la industria mecánica, automotriz o aeronáutica, acompañan las operaciones de montaje y manipulación de componentes metálicos. Los trabajos de mecanizado y las operaciones logísticas también pueden beneficiarse de su resistencia a la abrasión y de su agarre en entornos secos o ligeramente húmedos. Estos guantes también se utilizan en la construcción, en la expedición o en la manipulación cuando es necesaria la protección contra cortes y rasguños.

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialhppe / fiberglass / polyamide / elastane
5,81 € Sin IVA
/ unidad
7,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días