Referencias
Ansell:11-574-6
Rubix:799321460000
fabricante:11574060





Detalles de producto : GUANTE T-6 11-574 HYFLEX
Mejora la precisión y la productividad gracias a la comodidad de una segunda piel en un guante clasificado ANSI A4/ISO D.
Cualidades
- Recubrimiento AEROFIT™: hasta un 30 % más fino¹ para una tactilidad y un control excepcionales.
- Forro transpirable de calibre 21: el 98 % lo prefiere por su comodidad durante todo el día².
- Diseño que mejora la productividad: permite trabajar con precisión un 42 % más rápido³.
1 En comparación con un guante Ansell estándar que ofrece el mismo nivel de protección.
2 y 3 Según una encuesta realizada a 52 usuarios de guantes en la que se comparaban los guantes Ansell con los guantes de la competencia disponibles en el mercado (mayo de 2025).
Aplicaciones
• Assembly of small parts
• Assembly & inspection of components
• Body surface checking, marking and touching up
• Dry food handling & packaging
• Handling parts with sharp, rough edges
Industries
• Aerospace
• Automotive
• Metal Fabrication
Standards
EN 388:2016 3X31D
• Assembly & inspection of components
• Body surface checking, marking and touching up
• Dry food handling & packaging
• Handling parts with sharp, rough edges
Industries
• Aerospace
• Automotive
• Metal Fabrication
Standards
EN 388:2016 3X31D
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | a |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,18 € Sin IVA
/ unidad
18,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días