Referencias
GISS:895984
Rubix:799152651000
EAN:3660338482953





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 G-SOFT CUT NIT F
Guantes de punto sin costuras de fibra HPPE de galga 18.
Para uso en pantallas táctiles, refuerzo en el índice del pulgar.
Recubrimiento de nitrilo microespumado en la palma y las puntas de los dedos.
Gran destreza, alta protección contra cortes, excelente en entornos secos o aceitosos.
Pares individuales / Caja de 120 pares.
Para uso en pantallas táctiles, refuerzo en el índice del pulgar.
Recubrimiento de nitrilo microespumado en la palma y las puntas de los dedos.
Gran destreza, alta protección contra cortes, excelente en entornos secos o aceitosos.
Pares individuales / Caja de 120 pares.
Cualidades
Para uso en pantallas táctiles, refuerzo en el índice del pulgar
Aplicaciones
Aeronáutica, montaje de piezas metálicas, trabajos de acabado, cristalería, mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | fibra hdpe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,38 € Sin IVA
/ unidad
13,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días